Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Handtap, nasnijder HSS, DIN 352

Handtap HSS DIN 352 nasnijder
AFWERKER M18

Art.-nr. 06403 18

EAN 4011231532389

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Handtap, nasnijder HSS, DIN 352

Art.-nr. 06403 18
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
Voor metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

DIN 352

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M18

Spoed

2,5 mm

Lengte

95 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

34 mm

Schachtdiameter

14 mm

Afmeting vierkant

11 mm

Diameter kerngat

15,5 mm

Materiaal

HSS

Draadtype

Metrisch draad

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie