Handtap, nasnijder HSS, DIN 352
Handtap HSS DIN 352 nasnijder
AFWERKER M14
Art.-nr. 06403 14
EAN 4011231532341
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Normering | DIN 352 |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M14 |
Spoed | 2 mm |
Lengte | 80 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 30 mm |
Schachtdiameter | 11 mm |
Afmeting vierkant | 9 mm |
Diameter kerngat | 12,0 mm |
Materiaal | HSS |
Draadtype | Metrisch draad |