Handtap, middensnijder HSS, DIN 352
Handtap HSS DIN 352 middensnijder
MIDDENSNIJDER M4
Art.-nr. 06402 4
EAN 4011231532211
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Normering | DIN 352 |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M4 |
Spoed | 0,7 mm |
Lengte | 45 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 13 mm |
Schachtdiameter | 4,5 mm |
Afmeting vierkant | 3,4 mm |
Diameter kerngat | 3,30 mm |
Materiaal | HSS |
Draadtype | Metrisch draad |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!