Handtap, middensnijder HSS, DIN 352
Handtap HSS DIN 352 middensnijder
MIDDENSNIJDER M16
Art.-nr. 06402 16
EAN 4011231532105
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Normering | DIN 352 |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M16 |
Spoed | 2,0 mm |
Lengte | 80 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 32 mm |
Schachtdiameter | 12 mm |
Afmeting vierkant | 9 mm |
Diameter kerngat | 14,0 mm |
Materiaal | HSS |
Draadtype | Metrisch draad |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!