Handtap, middensnijder HSS, DIN 352
Handtap HSS DIN 352 middensnijder
H.TAP-MIDDENSN-DIN352-HSS-M10
Art.-nr. 06402 10
EAN 4011231532044
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Normering | DIN 352 |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M10 |
Spoed | 1,5 mm |
Lengte | 70 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 24 mm |
Schachtdiameter | 7 mm |
Afmeting vierkant | 5,5 mm |
Diameter kerngat | 8,5 mm |
Materiaal | HSS |
Draadtype | Metrisch draad |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!