Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Handtacker HT 34

Handtacker HT 34
HANDTACKER-HT34-6-14MM

Art.-nr. 0714834
EAN 4024835060103

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Krachtig handnietpistool voor nietjes tot 14 mm lang
  • Instelbare slagkracht (max. en min.)

  • Terugslagvrij

  • Groot magazijn voor 84 nietjes

  • Snel laden

  • Hoge verwerkingsveiligheid
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het hechten van zachte materialen op harde materialen, bijv. plafondbekleding, isolatie, kunststof folie, tapijt, stofferingen op alle soorten hout

Lengte blindklinknagel

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm

Geschikt voor min./max. lengte nagels

6-14 mm

Magazijncapaciteit

84 st

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Nieten voor handnietmachine en hamertacker

NIETEN-HANDTACKER-HT34-11,0X6MM

Universeel bruikbaar voor alle geschikte tackers
x 5000 st
Nieten voor handnietmachine en hamertacker

NIETEN-HANDTACKER-HT34-11,0X8MM

Universeel bruikbaar voor alle geschikte tackers
x 5000 st
Nieten voor handnietmachine en hamertacker

NIETEN-HANDTACKER-HT34-11,0X10MM

Universeel bruikbaar voor alle geschikte tackers
x 5000 st
Nieten voor handnietmachine en hamertacker

NIETEN-HANDTACKER-HT34-11,0X12MM

Universeel bruikbaar voor alle geschikte tackers
x 5000 st
Nieten voor handnietmachine en hamertacker

NIETEN-HANDTACKER-HT34-11,0X14MM

Universeel bruikbaar voor alle geschikte tackers
x 5000 st