Handschakelaar HAT 02
Handschakelaar HAT 02 voor sluitvolgorderegelaar
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De handschakelaar wordt in droge ruimten gebruikt voor het handmatig activeren van openhoudsystemen volgens de richtlijnen van het Duitse instituut voor bouwtechnologie (DIBt).
- Oppervlaktemontage/verborgen montage aan muur
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden
Datasheets(X)
Toepassingsgebied | Objectgebied |
Geschikt voor | Brandwerende deuren, Rookwerende deuren, Telescooparm, Traploze deurdranger |
Geschikt voor deurenaantal | 1, 2 |
Montagevariant | Wandmontage |
DIN-richting | DIN R/L |
Montagesoort | 0 - Niet van toepassing |
Installatievorm | In- en opbouw |
Materiaal | Kunststof/metaal |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Kleur | Zuiver wit, Vuurrood |
Ingangsspanning | 30 V DC |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Maximale stroomsterkte | 1 A |
Schakelspanning | 30 V DC |
Geschikte magneten | 0 - Niet van toepassing |
Vergrendelingsbereik | 0 - Niet van toepassing |
Goedkeuring | 0 - Niet van toepassing |
Milieuproductdeclaratie | Nee |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | Nee |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!