Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Handreiniger Plus

Handreiniger Plus in tube
HANDWAS CREME 4000ML
SKIN

Art.-nr. 08939000
EAN 4024835025812

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Handreiniger voor zware tot extreem zware vervuiling met natuurlijke schurende bestanddelen gemaakt van peelingmiddelen. Voor dispensersysteem art.nr. 0891901
  • Met een evenwichtige verhouding effectieve reinigingskracht en optimale huidbescherming

  • pH-neutraal

  • Oplosmiddel- en zeepvrij

  • Dermatologisch getest

  • Verwijdert organische geuren en vuil

  • Alkali- en siliconenvrij

  • Voorkomt dat afvoeren verstopt raken

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat vanwege het grote aantal toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het reinigen van zware tot extreem zware vervuiling zoals olie, vet, grafiet, metaalstof, roet, smeermiddelen en andere moeilijk te reinigen vervuiling. Elimineert organische geuren en vuil.

Handleiding

Wrijf vuile handen goed in met een pomp met handreiniger en een beetje water totdat het vuil is losgeraakt. Zo nodig meer water toevoegen en handen grondig wassen. Vervolgens afspoelen onder stromend water.


Grondig met water uitspoelen als het product per ongeluk in uw ogen komt.

Inhoud

4000 ml

Geur

Citroen

Kleur

Beige

Vermogen (puntensysteem)

3 van 5 punten

PH-waarde

6,5

Siliconenvrij

Ja

Zeepvrij

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Doseersysteem

HOUDER - POMP VOOR 0893 9000

SKIN
Drukpomp met wandbeugel voor handreiniger
x 1 st
Doseerpomp Voor een 4000ml-emmer handreiniger

DSPPMP-F.HNDCLNRDSP

SKIN
x 1 st
Doseersysteem

PRESPMP-F.HNDCLNRDSP-WLBRKT

SKIN
Met wandconsole voor handreiniger Plus, art.nr. 0890 600 701
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Beschermende huidlotion, Basic

BESCHERMENDE HUIDCREME-(BASIC)-1000ML

SKIN
Afwasbare, beschermende huidcrème met niet in water oplosbare stoffen ter voorkoming van vervuiling.
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie