Handreiniger N-Active
Handreiniger fles N-Active
SKIN

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zacht voor de huid
- Snelle en zachte reiniging
- Uw huid voelt beter aan dankzij vochtinbrengende stoffen
- Milieuvriendelijke samenstelling
- Dermatologisch getest
- pH-neutraal
- Oplosmiddel- en zeepvrij
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor het reinigen van gemiddelde tot zware vervuiling, zoals olie, vet, grafiet, metaalstof, roest en dergelijke.
Verdeel de handreiniger op een droge huid en wrijf deze vervolgens grondig in met water. Spoel uw handen af met water en droog ze zorgvuldig.
Grondig met water uitspoelen als het product per ongeluk in uw ogen komt
Inhoud | 250 ml |
Geur | Geparfumeerd |
Kleur | Beige |
Vermogen (puntensysteem) | 4 van 5 punten |
Viscositeit/consistentie | Past met medium viscositeit |
PH-waarde | 5-5,5 |
Gebruiksduur na opening | 12 maanden |
Siliconenvrij | Ja |
Bio-afbreekbaar/voorwaarden | Ja / OECD-voorwaarden |
Zeepvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!