Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Handcirkelzaagmachine HKS 63 COMPACT

Handcirkelzaagmachine HKS 63 COMPACT
HANDCIRKELZAAGMACHINE-HKS 63-COMPACT

Art.-nr. 57066100

EAN 4065233083523

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Handcirkelzaagmachine HKS 63 COMPACT

Art.-nr. 57066100
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
Compacte en nauwkeurige handcirkelzaagmachine
  • Compacte en krachtige cirkelzaagmachine met voorkeuze van snelheid voor zaagsneden tot 63 mm diep

  • Nauwkeurige zaagprestaties dankzij het geleiderailsysteem van WÜRTH

  • De variabele toerentalregeling maakt deze zaagmachine geschikt voor een groot aantal verschillende materialen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

230 V AC

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Ingangsvermogen

1350 W

Geschikt voor boringdiameter

20 mm

Maximale diameter zaagblad

165 mm

Minimale/maximale verstekhoek

45-90 graden

Maximale zaagdiepte bij 90 graden

63 mm

Maximale zaagdiepte bij 45 graden

47,5 mm

Machinegewicht

3,8 kg

Kabellengte

4 m

Inclusief Handcirkelzaagmachine HKS 63 COMPACT:
1 x
Zaagblad handcirkelzaag Voor accu-gereedschappen

C.ZGBL-HO-HM-WZ-165X36X20MM

Omschrijving: Universeel voor mobiel gebruik. Speciaal ontworpen voor snoerloze handcirkelzagen.
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schroefklem voor cirkelzaagmachine

SCHROEFKLEMMEN VOOR GELEIDERAIL

Voor het bevestigen van de geleiderail aan het werkstuk
x 2 st
Aansluitmof voor ETS 150/holle boor

ADAPTER-STOFAFZUIGING-HAMERBOREN-ETS150

Elektrisch geleidende gereedschapsmof met luchtregelaar
x 1 st
Geleiderail voor cirkelzaagmachine

GELEIDERAIL-FS80-VOOR-HKS-TKS-AHKS

Geschikt voor de AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
x 1 st
Geleiderail voor cirkelzaagmachine

GELEIDERAIL-FS160-VOOR-HKS-TKS-AHKS

Geschikt voor de AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
x 1 st
Verbindingsstuk voor geleiderail

VERBINDINGSSTUK-VOOR-GELEIDERAILS

verbindt geleiderails tot één stuk
x 1 st
Cirkelzaagblad, hout Voor handcirkelzaag HKS 52

C.ZGBL-HOUT-HM-WZ-165X24X20

Speciaal houtzaagblad voor handcirkelzaagmachines met een diameter van 165 mm
x 1 st
Zaagblad handcirkelzaag Voor accu-gereedschappen

C.ZGBL-HO-HM-WZ-165X36X20MM

Universeel voor mobiel gebruik. Speciaal ontworpen voor snoerloze handcirkelzagen.