Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Handborstelset

Ronde handborstelset, 2-delig
REINIGINGSBORSTELS-D15/23MM

Art.-nr. 0903990002

EAN 4047376788619

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Handborstelset

Art.-nr. 0903990002
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
  • Nylon borstels op een metalen schacht met een praktische lus op het handvat voor eenvoudig opbergen wanneer u de borstel niet gebruikt

  • Voor het reinigen van boorgaten voor toepassingen zonder een Europese technische goedkeuring
Opmerking

Te gebruiken in combinatie met een blaasbalg


Handborstels met nylon borstelharen mogen alleen worden gebruikt voor het reinigen van gaten wanneer de toepassing niet wordt gedekt door een Europese technische goedkeuring. Voor het reinigen van boorgaten van ankers die onder een Europese technische goedkeuring vallen (bv. WIT chemische ankers), raadpleegt u de documentatie van de Europese technische goedkeuring van het product om de juiste staalborstels te kiezen die u moet gebruiken.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Buitendiameter

15 mm

Buitendiameter 2

23 mm

Aantal stuks

2 st

Materiaal borstels

Nylon

Materiaal handgreep

Staal

Productgewicht (per stuk)

55,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie