Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hand tyre inflator with 2C handle

Hand tyre inflator with 2C handle

Art.-nr. 071554 025
EAN 4099618156564
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
Min./max. meetbereik druk

0-12 bar

Voorwaarde meetnauwkeurigheid druk

< 0,08 bar: 0-4 bar, < 0,16 bar: 4-10 bar, < 0,25 bar: > 10 bar

Max. bedrijfsdruk

12 bar

Min./max. temperatuurinzetbereik

-5 tot 40 °C

Meetbaar medium

Lucht

Diameter manometer

80 mm

Slanglengte

1 m

Aansluitingsschroefdraad

1/4 inch

Productgewicht (per stuk)

588.000 g

Materiaal behuizing

Kunststof slagvast

Max. meetbereik druk

12 bar

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Ventielmontagegereedschap

KLEPINTREKHEVEL

x 1 st
Bandenpompnippel

SNELSTEEKNIPPEL

Voor een uitzonderlijk hoge houdkracht bij aansluiting van de bandenpomp op het bandventiel.
x 1 st
Pompconnector met handgreep

VERLENGSTUK V.BANDENBLAZER MET HANDGREEP

Voor handpomp