Hand tap set HSS DIN 352 l.-h. thread 3 pcs Ruko
Hand tap set HSS DIN 352 l.-h. thread 3 pcs Ruko
Art.-nr. 1971004732
EAN 4007140098405
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 3 st |
Normering | DIN 352 |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M6 |
Spoed | 1,00 mm |
Lengte | 56 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 15,0 mm |
Diameter kerngat | 5,00 mm |
Materiaal | HSS |