Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Taraud à main, assortiment Coffret de tarauds à main 3 pièces Ruko HSS DIN 352 filetage à gauche

Jeu de tarauds à main HSS DIN 352 filetage gauche 3 pcs Ruko

Art. N° 1971004732

EAN 4007140098405

Prix affichés aux clients après connexion
Taraud à main, assortiment Coffret de tarauds à main 3 pièces Ruko HSS DIN 352 filetage à gauche

Art. N° 1971004732
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
Taraud ébaucheur : première coupe vitesses 6-8 environ / taraud intermédiaire : première coupe vitesses 4-5 environ / taraud finisseur : première coupe vitesses 2-3 environ

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les filetages de trous débouchants et de trous borgnes, dans les aciers non alliés et faiblement alliés ayant une résistance allant jusqu'à 800 N/mm², l'acier noir et les métaux non ferreux.

Nombre de pièces de l'assortiment

3 PCS

Normes

DIN 352

Type de filetage x diamètre nominal

M6

Pas

1,00 mm

Longueur

56 mm

Longueur filetée (filetage métrique)

15,0 mm

Diamètre du trou principale

5,00 mm

Matière

HSS