Hand tap HSS DIN 2181 UNF set 2 pcs Ruko
Hand tap HSS DIN 2181 UNF set 2 pcs Ruko
Art.-nr. 1971005433
EAN 4007140101099
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale diameter | 9/16 in |
Lengte | 80 mm |
Schroefdraadlengte | 28,0 mm |
Materiaal | HSS |
Normering | DIN 2181 |
DIN | 2181 |
Aantal stuks in assortiment of set | 2 st |
Productgewicht (per stuk) | 200,000 g |