Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hand-held circular saw HKS 85-E POWER

Hand-held circular saw HKS 85-E POWER

Art.-nr. 57066200

EAN 4099618297083

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hand-held circular saw HKS 85-E POWER

Art.-nr. 57066200
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
Robust and powerful with a 2,000 W motor and 85 mm cutting depth for efficient and high cutting capacity
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

230 V AC

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Ingangsvermogen

2000 W

Min./max. onbelast toerental

3800-4500 t/min

Min./max. toerental bij nominale belasting

3800-4500 t/min

Geschikt voor boringdiameter

30 mm

Maximale diameter zaagblad

235 mm

Minimale/maximale verstekhoek

0-48 graden

Maximale zaagdiepte bij 90 graden

85 mm

Maximale zaagdiepte bij 45 graden

65 mm

Machinegewicht

7807 g

Kabellengte

400 cm

Inclusief Hand-held circular saw HKS 85-E POWER:
1 x
HSS-zaagblad voor hout voor HKS 85-E POWER handcirkelzaagmachine

C.ZGBL-HOUT-HM-WZ-235X34X30

Omschrijving: Geschikt voor handcirkelzagen met een diameter van 235 mm en diverse toepassingen
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
HSS-zaagblad voor hout voor HKS 85-E POWER handcirkelzaagmachine

C.ZGBL-HOUT-HM-WZ-235X34X30

Geschikt voor handcirkelzagen met een diameter van 235 mm en diverse toepassingen