Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Hamerboren cassette Plus Quadro-L Vario, 7 stuks - HAMERBOOR-ASSORTIMENT-PLUS-Q-LV-7DLG Hamerboren cassette Plus Quadro-L Vario, 7 stuks - HAMERBOOR-ASSORTIMENT-PLUS-Q-LV-7DLG Hamerboren cassette Plus Quadro-L Vario, 7 stuks - HAMERBOOR-ASSORTIMENT-PLUS-Q-LV-7DLG Hamerboren cassette Plus Quadro-L Vario, 7 stuks - HAMERBOOR-ASSORTIMENT-PLUS-Q-LV-7DLG
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/6Ea36f_kK_c

Hamerboren cassette Plus Quadro-L Vario, 7 stuks - HAMERBOOR-ASSORTIMENT-PLUS-Q-LV-7DLG - 1
Hamerboren cassette Plus Quadro-L Vario, 7 stuks - HAMERBOOR-ASSORTIMENT-PLUS-Q-LV-7DLG - 2
Hamerboren cassette Plus Quadro-L Vario, 7 stuks - HAMERBOOR-ASSORTIMENT-PLUS-Q-LV-7DLG - 3
Hamerboren cassette Plus Quadro-L Vario, 7 stuks - HAMERBOOR-ASSORTIMENT-PLUS-Q-LV-7DLG - 4

Hamerboren cassette Plus Quadro-L Vario, 7 stuks

Plus Quadro-L Vario hamerboren, 7-delig
HAMERBOOR-ASSORTIMENT-PLUS-Q-LV-7DLG

Art.-nr. 0648050011

EAN 4046777498653

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hamerboren cassette Plus Quadro-L Vario, 7 stuks

Art.-nr. 0648050011

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapening en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern.

Aanzienlijk verbeterde bestendigheid bij het raken van wapening


De symmetrische 4 x 90° snijkantgeometrie (tot Ø 10 mm met volhardmetalen kop) voorkomt dat de boor zich vastbijt of verloopt wanneer deze op wapening of kiezels in beton stuit.



Merkbaar sneller boren


De geavanceerde geometrie van de punt en asymmetrisch geplaatste verhogingen op de snijkanten zorgen voor een verbeterde trekkracht.



Perfecte booreigenschappen gedurende gehele standtijd


  • De kopgeometrie is aangepast aan de boordiameter

  • De uit éém stuk bestaande hardmetalen boorpunt zorgt voor een hoge stabiliteit dankzij de grote contactvlakken met de stalen boorkop.


Aanzienlijk verbeterde boorsnelheid en boormeelafvoer, en tegelijkertijd minder risico op breuken.


Vario spiraalgangen taps toelopend aan de voorkant, breed uitlopend aan de achterkant en de scherpere hoek aan het uiteinde van de spiraal zorgen voor verminderde wrijving, hoge mate van stabiliteit en maximale overdracht van slagenergie.



Optimale geleiding in boorgat


Dankzij de speciale geometrie van de boor, met vier snijkanten en vier spiralen, wordt de boor nauwkeurig in het boorgat geleid.



Nauwkeurig aanboren


De speciale, zelfcentrerende punt maakt nauwkeurig aanboren mogelijk.

Opmerking

Wapeningsijzer mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkend bouwkundige.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Boorsnelheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Rustige loop (puntensysteem)

4 van 4 punten

Precisie (puntensysteem)

4 van 4 punten

Wapeningssterkte (puntensysteem)

4 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Aantal stuks in assortiment of set

7 st

Gereedschapsopname

Geschikt voor SDS-plus

Inclusief Hamerboren cassette Plus Quadro-L Vario, 7 stuks:
1 x
Plus Quadro-L Vario hamerboor

HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D10,0-L160-WL100

Omschrijving:
10 mm;160 mm
De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapening en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Plus Quadro-L Vario hamerboor

HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D12,0-L160-WL100MM

Omschrijving:
12 mm;160 mm
De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapening en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Plus Quadro-L Vario hamerboor

HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D5,0-L115-WL50MM

Omschrijving:
5 mm;115 mm
De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapening en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Plus Quadro-L Vario hamerboor

HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D6,0-L115-WL50MM

Omschrijving:
6 mm;115 mm
De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapening en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Plus Quadro-L Vario hamerboor

HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D6,0-L165-WL100MM

Omschrijving:
Diameter:6 mm;Lengte:165 mm
De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapening en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Plus Quadro-L Vario hamerboor

HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D8,0-L115-WL50MM

Omschrijving:
8 mm;115 mm
De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapening en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Plus Quadro-L Vario hamerboor

HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D8,0-L165-WL100MM

Omschrijving:
Diameter:8 mm;Lengte:165 mm
De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapening en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern
Hoeveelheid: 1 x
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Veiligheidsbril CEPHEUS®

BESCHERMBRIL CEPHEUS CLEAR

Lichtgewicht, goedzittende veiligheidsbril
x 1 st
Adapter Voor opsteekgereedschap, plus naar max

ADAPTER-HAMERBOOR-MAX NAAR PLUS

Voor boren met SDS-plus-montageschacht op machines met SDS-max-opnameschacht
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie