Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hamerboren Quadro-L Plus cassette 7-delig

Hamerboorcassette Plus Quadro-L 7-delig Syska
HAMERBOOR-SET-PLUS-QL-7DLG

Art.-nr. 0648070007

EAN 4099618472176

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hamerboren Quadro-L Plus cassette 7-delig

Art.-nr. 0648070007
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
De perfecte oplossing voor wapeningsijzer en harde materialen, met een innovatieve en symmetrische kopgeometrie met vier snijkanten en nieuwe multi-zone spiraalgangen met een geoptimaliseerde diameter. Verkrijgbaar in de ORSY®-systeemcassette.

"Aanzienlijke verbetering van de levensduur in wapening en beton


  • Door de innovatieve en symmetrische geometrie van de kop met vier snijkanten, de massieve hardmetalen kop (diam. 5-20 mm) en het eendelige hardmetalen element en het piekontwerp (diam. 22-32 mm)

  • De versterkte facetten op de snijkanten voorkomen dat de boor zich vastbijt of uit het midden loopt wanneer deze op wapening of kiezels stuit


Merkbaar sneller boren


De verbeterde geometrie van de punt met versterkte snijkanten, extra stofgroeven en gebogen snijkanten (diam. 5-20 mm) zorgen voor een snelle boorvoortgang en transporteert boorstof naar de spiraalgangen



Nieuwe spiraalgang met meerdere zones en een geoptimaliseerde diameter voor een aanzienlijk hogere breekweerstand, een hogere boorsnelheid en een optimale afvoer van boorstof


  • Afwisselend brede en smalle spiraalgroeven in Speed- en Heavy Duty-ontwerpen en geoptimaliseerde spiraalkernsterkte, evenals brede groeven en dikkere kern in de kop voor diam. 5-20 mm

  • Spiraal met versterkte kern, lager gewicht en aanzienlijke toename van spiraalvolume voor diam. 22-32 mm


Nauwkeurig aanboren


De speciale zelfcentrerende punt met homogene en soepele overgangen maakt nauwkeurig boren mogelijk



Convexe schacht en overgangszone


Het kogelvormige uiteinde van de schacht en de overgangszone (soepele overgang van spiraal naar schacht vanaf diam. 18 mm) zorgen voor een beter gerichte en daardoor effectievere overdracht van slagenergie op de boorpunt, voor een snellere boorvoortgang



Slijtage-indicatoren op de boorkop


Indicatoren voor het beoordelen van de maatnauwkeurigheid van ankergaten



Exclusief verkrijgbaar bij Würth



Compacte en praktische systeemcassette geschikt voor het ORSY®-systeem met handige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig openen"

Opmerking
  • Wapeningsstaal mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkende bouwkundige

  • Bij gebruik van lange boorlengtes voorboren met een korte boor van dezelfde diameter
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Boorsnelheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Rustige loop (puntensysteem)

4 van 4 punten

Precisie (puntensysteem)

4 van 4 punten

Wapeningssterkte (puntensysteem)

4 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Aantal messen

4 st

Aantal stuks in assortiment of set

7 st

Gereedschapsopname

Geschikt voor SDS-plus

Inclusief Hamerboren Quadro-L Plus cassette 7-delig:
1 x
Plus Quadro-L hamerboor

HAMERBOOR-PLUS-QL-D10,0-L165-WL100MM

Omschrijving:
10 x 165 mm
De perfecte oplossing voor wapeningen en kiezels, met een innovatieve en symmetrische kopgeometrie met vier snijkanten en nieuwe multi-zone spiraalgangen met een geoptimaliseerde diameter
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Plus Quadro-L hamerboor

HAMERBOOR-PLUS-QL-D12,0-L165-WL110MM

Omschrijving:
12 x 165 mm
De perfecte oplossing voor wapeningen en kiezels, met een innovatieve en symmetrische kopgeometrie met vier snijkanten en nieuwe multi-zone spiraalgangen met een geoptimaliseerde diameter
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Plus Quadro-L hamerboor

HAMERBOOR-PLUS-QL-D5,0-L115-WL50MM

Omschrijving:
5 x 115 mm
De perfecte oplossing voor wapeningen en kiezels, met een innovatieve en symmetrische kopgeometrie met vier snijkanten en nieuwe multi-zone spiraalgangen met een geoptimaliseerde diameter
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Plus Quadro-L hamerboor

HAMERBOOR-PLUS-QL-D6,0-L115-WL50MM

Omschrijving:
6 x 115 mm
De perfecte oplossing voor wapeningen en kiezels, met een innovatieve en symmetrische kopgeometrie met vier snijkanten en nieuwe multi-zone spiraalgangen met een geoptimaliseerde diameter
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Plus Quadro-L hamerboor

HAMERBOOR-PLUS-QL-D6,0-L165-WL100MM

Omschrijving:
6 x 165 mm
De perfecte oplossing voor wapeningen en kiezels, met een innovatieve en symmetrische kopgeometrie met vier snijkanten en nieuwe multi-zone spiraalgangen met een geoptimaliseerde diameter
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Plus Quadro-L hamerboor

HAMERBOOR-PLUS-QL-D8,0-L115-WL50MM

Omschrijving:
8 x 115 mm
De perfecte oplossing voor wapeningen en kiezels, met een innovatieve en symmetrische kopgeometrie met vier snijkanten en nieuwe multi-zone spiraalgangen met een geoptimaliseerde diameter
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Plus Quadro-L hamerboor

HAMERBOOR-PLUS-QL-D8,0-L165-WL100MM

Omschrijving:
8 x 165 mm
De perfecte oplossing voor wapeningen en kiezels, met een innovatieve en symmetrische kopgeometrie met vier snijkanten en nieuwe multi-zone spiraalgangen met een geoptimaliseerde diameter
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapter Voor opsteekgereedschap, plus naar max

ADAPTER-HAMERBOOR-MAX NAAR PLUS

Voor boren met SDS-plus-montageschacht op machines met SDS-max-opnameschacht
x 1 st
Veiligheidsbril CEPHEUS®

BESCHERMBRIL CEPHEUS CLEAR

Lichtgewicht, goedzittende veiligheidsbril