Hamerboorkroon Lichtgewicht
HAMERBOORKROON-M16-D82MM
Art.-nr. 0632410082
EAN 4048539437818
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Speciaal ontwikkelde slagvaste boorkroon voor gebruik in klopboormachines en boorhamers tot 4 kg
Volledig nieuwe asymmetrisch geplaatste hardmetalen tanden met scherpe randgeometrie
Aanzienlijk hogere verbrijzelkracht, agressiever boorgedrag en daardoor meer dan 20% sneller dan vergelijkbare boren.
Speciale lichtgewicht constructie
Tot 10% lichter voor betere handling en comfortabeler werken.
Dunnere wanddikte, speciale toevoerspiraal en afschuining aan de tandkrans
Betere en snellere afvoer van boorstof, minder wrijving en daardoor minder slijtage en langere standtijd.
Twee asymmetrische boorwandopeningen
Gemakkelijker loszetten van de opname-as en verwijderen van de boorkern voor meer gebruiksgemak.
Opname boorkroon
Schroefdraad M16
Datasheets(X)
Metselwerk zoals volle steen en holle steen, gasbeton, kalkzandsteen en natuursteen afhankelijk van de hardheid.
Buizen voor sanitair, verwarming, afvoer, water, afvalwater en ventilatie met en zonder isolatie, schakel-, aftak- en verdeeldozen, afzuigkap (keuken), enz.
Diameter | 82 mm |
Aantal tanden | 6 st |
Boordiepte | 50 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!