Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hamerboorcassette Duo-S Vario met SDS-opnameschacht Zeven onderdelen

Hamerboor Plus Duo-S Vario 7 st. sysca
BO-HAM-ASS-PLUS-DUO-SV-7DLG

Art.-nr. 0648550007

EAN 4065233072299

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hamerboorcassette Duo-S Vario met SDS-opnameschacht Zeven onderdelen

Art.-nr. 0648550007
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
Stabiele hamerboor met scherpe kop met twee snijkanten, centreerpunt en Vario spiraalgangen met versterkte kern voor extra boorsnelheid. Speciaal geoptimaliseerd voor accuhamerboormachines. Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.

Merkbaar sneller boren


De geoptimaliseerde geometrie van de punt en asymmetrisch geplaatste verhogingen op de snijkanten zorgen voor een verbeterde trekkracht.



Optimale boorprestaties bij het stuiten op wapening


Versterkte hardmetalen elementen met aanzienlijke grotere facetten, waardoor de boor zich minder snel vastbijt op wapening en de weerstand wordt verhoogd.



Nauwkeurig boren


Dankzij speciale, zelfcentrerende punt.



Vario spiraalgangen met verstevigde kern, taps toelopend aan de voorkant, breed uitlopend aan de achterkant, scherpere hoek aan het uiteinde van de spiraal.


Aanzienlijk verbeterde boorsnelheid en boorstofafzuiging, en tegelijkertijd minder kans op breuken.


  • Verminderde wrijving

  • Hogere stabiliteit

  • Maxime overdracht van de slagenergie


Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen

Opmerking
  • Dia. 4,8 en 6,3: Speciale boor voor SFS Spike-bevestigingssysteem.

  • Let op: Bij gebruik van lange boorlengtes voorboren met een korte boor van dezelfde diameter.

Wapeningsstaal mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkende bouwkundige.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

7 st

Gereedschapsopname

Geschikt voor SDS-plus

Inclusief Hamerboorcassette Duo-S Vario met SDS-opnameschacht Zeven onderdelen:
1 x
Hamerboor Plus Duo-S Vario

HAMERBOOR-PLUS-DUO-SV-D10,0-L160-WL100MM

Omschrijving:
10 mm;160 mm
Stabiele hamerboor met scherpe kop met twee snijkanten, centreerpunt en vario spiraalaandrijving met versterkte kern voor extra boorsnelheid. Speciaal geoptimaliseerd voor accuhamerboormachines.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hamerboor Plus Duo-S Vario

HAMERBOOR-PLUS-DUO-SV-D12,0-L160-WL110MM

Omschrijving:
12 mm;160 mm
Stabiele hamerboor met scherpe kop met twee snijkanten, centreerpunt en vario spiraalaandrijving met versterkte kern voor extra boorsnelheid. Speciaal geoptimaliseerd voor accuhamerboormachines.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hamerboor Plus Duo-S Vario

HAMERBOOR-PLUS-DUO-SV-D5,0-L110-WL50MM

Omschrijving:
5 mm;110 mm
Stabiele hamerboor met scherpe kop met twee snijkanten, centreerpunt en vario spiraalaandrijving met versterkte kern voor extra boorsnelheid. Speciaal geoptimaliseerd voor accuhamerboormachines.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hamerboor Plus Duo-S Vario

HAMERBOOR-PLUS-DUO-SV-D6,0-L110-WL50MM

Omschrijving:
6 mm;110 mm
Stabiele hamerboor met scherpe kop met twee snijkanten, centreerpunt en vario spiraalaandrijving met versterkte kern voor extra boorsnelheid. Speciaal geoptimaliseerd voor accuhamerboormachines.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hamerboor Plus Duo-S Vario

HAMERBOOR-PLUS-DUO-SV-D6,0-L160-WL100MM

Omschrijving:
6 mm;160 mm
Stabiele hamerboor met scherpe kop met twee snijkanten, centreerpunt en vario spiraalaandrijving met versterkte kern voor extra boorsnelheid. Speciaal geoptimaliseerd voor accuhamerboormachines.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hamerboor Plus Duo-S Vario

HAMERBOOR-PLUS-DUO-SV-D8,0-L110-WL50MM

Omschrijving:
8 mm;110 mm
Stabiele hamerboor met scherpe kop met twee snijkanten, centreerpunt en vario spiraalaandrijving met versterkte kern voor extra boorsnelheid. Speciaal geoptimaliseerd voor accuhamerboormachines.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hamerboor Plus Duo-S Vario

HAMERBOOR-PLUS-DUO-SV-D8,0-L160-WL100MM

Omschrijving:
8 mm;160 mm
Stabiele hamerboor met scherpe kop met twee snijkanten, centreerpunt en vario spiraalaandrijving met versterkte kern voor extra boorsnelheid. Speciaal geoptimaliseerd voor accuhamerboormachines.
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapter Voor opsteekgereedschap, plus naar max

ADAPTER-HAMERBOOR-MAX NAAR PLUS

Voor boren met SDS-plus-montageschacht op machines met SDS-max-opnameschacht