Plus Quadro-L Vario hamerboor
Hamerboor Plus Quadro-L Vario
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Beter bestendigheid bij het raken van wapening
De symmetrische 4 x 90° snijkant-geometrie (tot Ø 10 mm met volhardmetalen kop) voorkomt dat de boor vast slaat of verloopt wanneer deze op wapening of kiezels in beton stuit.
Merkbaar sneller boren
De geavanceerde puntgeometrie en asymmetrisch geplaatste verhogingen op de snijkanten zorgen voor een verbeterde trekkracht.
Perfecte booreigenschappen gedurende gehele standtijd
- De kopgeometrie is aangepast aan de boordiameter
- 5–16 mm: De uit één stuk bestaande hardmetalen boorpunt zorgt voor een hoge stabiliteit dankzij de grote raakvlakken.
- 18-32 mm: De uit meerdere delen bestaande hardmetalen boorpunt staat garant voor sneller boren en een betere verdeling van de torsiekrachten dankzij de driedeling.
Aanzienlijk verbeterde boorsnelheid en boorstofafvoer, en tegelijkertijd minder risico op breuken.
De vario spiraalgangen zijn taps toelopend aan de voorzijde, breed uitlopend aan de achterkant, de scherpere hoek aan het uiteinde van de spiraal zorgen voor gereduceerde wrijving en hoge mate van stabiliteit met maximale overdracht van slagenergie.
Perfecte ronde boorgaten
Dankzij de 4 snijkanten en 4-voudige spiraalgeometrie boort u perfecte ronde boorgaten, daarmee is de boor uitermate geschikt voor het boren van ankergaten.
Centreerpunt
Voor het zuiver aanboren en voorkomen van verlopen op gladde oppervlaktes.
Wapeningsijzer mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkend bouwkundige. Bij lange boorlengtes voorboren met een korte boor van dezelfde diameter.
Datasheets(X)
Boorsnelheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Rustige loop (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Precisie (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Wapeningssterkte (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Diameter (Ø) | 7 mm |
Lengte | 255 mm |
Werklengte | 200 mm |
Aantal messen | 4 st |
Aantal spiralen | 4 st |
Gereedschapsopname | SDS plus |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!