Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Plus Quadro-L Vario hamerboor - HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D15,0-L160-WL110MM Plus Quadro-L Vario hamerboor - HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D15,0-L160-WL110MM Plus Quadro-L Vario hamerboor - HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D15,0-L160-WL110MM Plus Quadro-L Vario hamerboor - HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D15,0-L160-WL110MM Plus Quadro-L Vario hamerboor - HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D15,0-L160-WL110MM Plus Quadro-L Vario hamerboor - HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D15,0-L160-WL110MM
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/6Ea36f_kK_c

Plus Quadro-L Vario hamerboor - HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D15,0-L160-WL110MM - 1
Plus Quadro-L Vario hamerboor - HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D15,0-L160-WL110MM - 2
Plus Quadro-L Vario hamerboor - HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D15,0-L160-WL110MM - 3
Plus Quadro-L Vario hamerboor - HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D15,0-L160-WL110MM - 4
Plus Quadro-L Vario hamerboor - HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D15,0-L160-WL110MM - 5
Plus Quadro-L Vario hamerboor - HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D15,0-L160-WL110MM - 6

Plus Quadro-L Vario hamerboor

Hamerboor Plus Quadro-L Vario
HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D15,0-L160-WL110MM
ZEBRA

Art.-nr. 0648051516
EAN 4046777912869

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapening en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern

Beter bestendigheid bij het raken van wapening


De symmetrische 4 x 90° snijkant-geometrie (tot Ø 10 mm met volhardmetalen kop) voorkomt dat de boor vast slaat of verloopt wanneer deze op wapening of kiezels in beton stuit.



Merkbaar sneller boren


De geavanceerde puntgeometrie en asymmetrisch geplaatste verhogingen op de snijkanten zorgen voor een verbeterde trekkracht.



Perfecte booreigenschappen gedurende gehele standtijd


  • De kopgeometrie is aangepast aan de boordiameter

  • 5–16 mm: De uit één stuk bestaande hardmetalen boorpunt zorgt voor een hoge stabiliteit dankzij de grote raakvlakken.

  • 18-32 mm: De uit meerdere delen bestaande hardmetalen boorpunt staat garant voor sneller boren en een betere verdeling van de torsiekrachten dankzij de driedeling.


Aanzienlijk verbeterde boorsnelheid en boorstofafvoer, en tegelijkertijd minder risico op breuken.


De vario spiraalgangen zijn taps toelopend aan de voorzijde, breed uitlopend aan de achterkant, de scherpere hoek aan het uiteinde van de spiraal zorgen voor gereduceerde wrijving en hoge mate van stabiliteit met maximale overdracht van slagenergie.



Perfecte ronde boorgaten


Dankzij de 4 snijkanten en 4-voudige spiraalgeometrie boort u perfecte ronde boorgaten, daarmee is de boor uitermate geschikt voor het boren van ankergaten.



Centreerpunt


Voor het zuiver aanboren en voorkomen van verlopen op gladde oppervlaktes.

Opmerking

Wapeningsijzer mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkend bouwkundige. Bij lange boorlengtes voorboren met een korte boor van dezelfde diameter.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Boorsnelheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Rustige loop (puntensysteem)

4 van 4 punten

Precisie (puntensysteem)

4 van 4 punten

Wapeningssterkte (puntensysteem)

4 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Diameter (Ø)

15 mm

Lengte

160 mm

Werklengte

110 mm

Aantal messen

4 st

Aantal spiralen

4 st

Gereedschapsopname

SDS plus

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapter Voor opsteekgereedschap, plus naar max

ADAPTER-HAMERBOOR-MAX NAAR PLUS

Voor boren met SDS-plus-montageschacht op machines met SDS-max-opnameschacht
x 1 st
Veiligheidsbril CEPHEUS®

BESCHERMBRIL CEPHEUS CLEAR

CEPHEUS
Lichtgewicht, goedzittende veiligheidsbril
x 1 st
Accu boorhamer ABH 18 COMPACT M-CUBE

ACCU-BOORHAMER-ABH 18 COMPACT-2X5AH

MASTER M-CUBE
Compacte, krachtige, borstelloze accu boorhamer voor middelzware boorwerkzaamheden en lichte hakwerkzaamheden