Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hamerboor Max Quadro-S

HAMERBOOR QUADRO-S 4SP MAX12X340/200

Art.-nr. 0647701234

EAN 4045727115176

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hamerboor Max Quadro-S

Art.-nr. 0647701234
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
Sterke hamerboor met X-vormige kopgeometrie en vier spiraalgangen voor een hoge boorsnelheid met een aanzienlijk soepelere boorbeweging en grotere nauwkeurigheid in vergelijking met conventionele boren met een kop met twee snijkanten

Geen vastbijten


De boor heeft veel minder de neiging zich vast te bijten in wapeningen dankzij de geometrie met vier snijkanten.



Nauwkeurig aanboren


De speciale, zelfcentrerende punt maakt nauwkeurig aanboren mogelijk.



Nauwkeuriger


Dit komt doordat de vier snijkanten van de boorkop beter gepositioneerd zijn binnen het boorgat en vanwege de vier spiraalgangen en het kleinere wrijvingsoppervlak. De vier ruime spiraalgangen zorgen voor een snelle afvoer van boorstof.

Opmerking

Let op: Bij lange boorlengtes voorboren met een korte boor van dezelfde diameter.

Wapeningsijzer mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkend bouwkundige.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter (Ø)

12 mm

Lengte

340 mm

Werklengte

200 mm

Aantal messen

2 st

Aantal spiralen

4 st

Boorsnelheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Rustige loop (puntensysteem)

3 van 4 punten

Precisie (puntensysteem)

2 van 4 punten

Wapeningssterkte (puntensysteem)

2 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Gereedschapsopname

Geschikt voor SDS-max

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie