Hamerboor Longlife Quadro-L, SDS-plus opnameschacht
Hamerboor Longlife Quadro-L
HAMERBOOR-PLUS-4 SNIJDER-10X260MM
Art.-nr. 0648001026
EAN 4047376833623
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geen vastgrijpen of verlopen
De symmetrische 4 x 90° snijkantgeometrie voorkomt dat de boor zich vastgrijpt of verloopt wanneer deze op wapening of kiezels in beton stuit.
Perfecte booreigenschappen
- Dankzij op de boordiameter afgestemde kopgeometrie.
- 5–16 mm: Eendelig hardmetalen element (afb. 1) voor hoge mate van stabiliteit dankzij het gemaximaliseerde oppervlak dat contact maakt met de stalen body
- 18-32 mm: De uit meerdere delen bestaande hardmetalen boorpunt (afb. 2) staat garant voor sneller boren en een betere verdeling van de torsiekrachten dankzij het driedelige ontwerp
Optimale geleiding in boorgat
Dankzij de boorgeometrie met 4 snijkanten en 4 spiralen.
Constante boorsnelheid
Dankzij speciale kopgeometrie
Nauwkeurig boren
Dankzij zelfcentrerende punt
Wapeningsijzer mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkend bouwkundige. Bij lange boorlengtes voorboren met een korte boor van dezelfde diameter.
Datasheets(X)
Boorsnelheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Rustige loop (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Precisie (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Wapeningssterkte (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Diameter (Ø) | 10 mm |
Lengte | 260 mm |
Werklengte | 200 mm |
Aantal messen | 4 st |
Gereedschapsopname | Geschikt voor SDS-plus |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!