Halogeenlamp Longlife
Halogeenlamp auto Longlife
LAMP-H4-LONGLIFE-P43T-12V-60/55W
FIRSTEC
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tot tweemaal langere levensduur dan standaard gloeilamp
Verlengt vervangingsintervallen
Datasheets(X)
Auto
Nominale spanning | 12 V DC |
Aanduiding sokkel | P43t |
Vermogen | 60 W |
Vermogen tweede spoel | 55 W |
Kleurtemperatuur | 3200 K |
Levensduur Tc | 2400 h |
Levensduur B3 | 1100 h |
Goedkeuring | E1 |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | Osram 64193L |