Halogeenlamp Longlife
Halogeenlamp auto Longlife
LAMP-H1-LONGLIFE-P14,5S-12V-55W
FIRSTEC
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tot tweemaal langere levensduur dan standaard gloeilamp
Verlengt vervangingsintervallen
Datasheets(X)
Auto
Typeomschrijving | H1 Longlife |
Nominale spanning | 12 V DC |
Aanduiding sokkel | P14,5s |
Vermogen | 55 W |
Kleurtemperatuur | 3200 K |
Levensduur Tc | 1200 h |
Levensduur B3 | 600 h |
Goedkeuring | E1 |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | Osram 64150L |