Halogeenlamp
Halogeenlamp auto, standaard
LAMP-H9006-HB4-P22D-12V-51W
FIRSTEC
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Robuuste halogeenlamp met uitstekende prestaties voor standaardtoepassingen
- Kan worden gebruikt als standaard origineel onderdeel en als origineel reserveonderdeel
Datasheets(X)
Nominale spanning | 12 V DC |
Aanduiding sokkel | P22d |
Vermogen | 51 W |
Kleurtemperatuur | 3200 K |
Levensduur Tc | 2590 h |
Levensduur B3 | 1200 h |
Goedkeuring | E1 |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | Osram 9006 |