Halogeen zwaailicht Met ECE R65-certificaat
Halogeen zwaailicht
ZWAAILAMP-ROBEF
Art.-nr. 096380 917
EAN 4024835024556
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Typeomschrijving | RKL1 |
Nominale spanning | 12 V DC |
Vermogen | 55 W |
Uitvoering | Pijpmontage, Zonder stekker |
Diameter | 149 mm |
Hoogte | 236 mm |
Productgewicht (per stuk) | 1,000 kg |
Kleur | Geeloranje |
Lamptype | Halogeen |
Materiaal | Kunststof |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!