34° halfkopnagels op strip AN
Nagel AN staal blank, halfronde kop, gegroefd
NGL-AN5090-D-KOPNAGEL-GRF-2,8X70
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
In praktische draagdoos
Getest conform EN 14592:2008 + A1:2012
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | Gegroefd en geharst |
Koptype | HRD |
Lengte (L) | 70 mm |
Schachtdiameter (Øds) | 2,8 mm |
Kopdiameter (Ø dk) | 7,2 mm |
Geschikt voor apparaatcategorie | Nageltacker accu ASN 5090 HF |