Halfkopnagel op strip, 34°, met ringvormige schacht staal, verzinkt geel (A2C)
Staal verzinkt 34° met ringvormige schacht
Art.-nr. 048273190
EAN 4038898126492
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor DSN 5090 34°, art.nr. 0703 543 0
Nagels conform EN 14592 en A1 (Eurocode 5)
Datasheets(X)
Dakbalken, daklijsten, tengels, dakplaten
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 3,1 mm |
Lengte (l1) | 90 mm |
Kopdiameter | 7,1 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Uitvoering | Gegroefd en geharst |
Aantal per pallet | 201600 st |