Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Halfkopnagel op strip, 34°, met ringvormige schacht staal, verzinkt geel (A2C)

Staal verzinkt 34° met ringvormige schacht
HALFKOPNAGEL-ZINK-GESTREEPT-(A2C)-2,9X75

Art.-nr. 048272975

EAN 4038898126485

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Halfkopnagel op strip, 34°, met ringvormige schacht staal, verzinkt geel (A2C)

Art.-nr. 048272975

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5400 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geschikt voor DSN 5090 34°, art.nr. 0703 543 0

Nagels conform EN 14592 en A1 (Eurocode 5)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Dakbalken, daklijsten, tengels, dakplaten

Nominale diameter (d1)

2,9 mm

Lengte (l1)

75 mm

Kopdiameter

7,0 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt geel

Uitvoering

Gegroefd en geharst

Aantal per pallet

194400 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie