Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Halfkopnagel op strip, 34°, met ringvormige schacht staal, blank

Staal blank, ringvormige schacht 34 graden
HALFKOPNAGEL-GERINGD-2,9X75

Art.-nr. 048262975

EAN 4024835756273

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Halfkopnagel op strip, 34°, met ringvormige schacht staal, blank

Art.-nr. 048262975

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5400 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geschikt voor DSN 5090 34°, art.nr. 0703 543 0

Nagels conform EN 14592 en A1 (Eurocode 5)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Dakbalken, daklijsten, tengels, dakplaten

Nominale diameter (d1)

2,9 mm

Lengte (l1)

75 mm

Kopdiameter

7,1 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Blank

Uitvoering

Gegroefd en geharst

Aantal per pallet

194400 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie