Halfkopnagel op strip, 34°, met gladde schacht
Galv. verzinkt staal, gladde schacht, 34 graden
HALFKOPNAGEL DIN1052 GLAD VZ 2,9X63
Art.-nr. 048242963
EAN 4024835756310
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor DSN 5090 34°, art.nr. 0703 543 0
Nagels conform DIN EN 14952 en A1 (Eurocode 5)
Datasheets(X)
Dakbalken, daklijsten, tengels, dakplaten
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 2,9 mm |
Lengte (l1) | 63 mm |
Kopdiameter | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Uitvoering | Glad en voorzien van harslaag |
Aantal per pallet | 288000 st |