Halfkopnagel op strip, 34°, met gladde schacht
Galv. verzinkt staal, gladde schacht, 34 graden
HALFKNAGEL-(A2C)-3,1X90MM
Art.-nr. 048243190
EAN 4024835756426
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor DSN 5090 34°, art.nr. 0703 543 0
Nagels conform DIN EN 14952 en A1 (Eurocode 5)
Datasheets(X)
Dakbalken, daklijsten, tengels, dakplaten
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 3,1 mm |
Lengte (l1) | 90 mm |
Kopdiameter | 7,1 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Uitvoering | Glad en voorzien van harslaag |
Aantal per pallet | 201600 st |