Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Halfkopnagel op strip, 34°, met gladde schacht

Galv. verzinkt staal, gladde schacht, 34 graden
HALFKNAGEL-(A2C)-2,9X75MM

Art.-nr. 048242975

EAN 4024835756334

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Halfkopnagel op strip, 34°, met gladde schacht

Art.-nr. 048242975

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5400 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Geschikt voor DSN 5090 34°, art.nr. 0703 543 0

Nagels conform DIN EN 14952 en A1 (Eurocode 5)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Dakbalken, daklijsten, tengels, dakplaten

Nominale diameter (d1)

2,9 mm

Lengte (l1)

75 mm

Kopdiameter

7 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt geel

Uitvoering

Glad en voorzien van harslaag

Aantal per pallet

194400 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie