Halfhoge veiligheidsschoenen FLEXITEC® Sport S3
Veiligheidslaars, S3 FLEXITEC Sport
HALFHOGE-SCHOEN FLEXITEC S3 SPORT 44
Art.-nr. M022060044
EAN 4250372911879
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
FLEXITEC® technologie
Met kunststof neus
Anti-perforatie textielzool
Robuuste extra versteviging in neusgedeelte
Sneldrogende textielvoering en uitneembare binnenzool
Schokdempende PU tussenzool
Hittebestendige en slijtvaste HRO rubber buitenzool met uitstekende grip
HRO-zolen zijn 60 seconden bestand tegen temperaturen tot 300°C zonder te smelten.
Schacht van leer gecombineerd met textiel
Gewicht in maat 42: ca. 800 g/schoen
Veiligheidsklasse S3:
Dichte hak, antistatisch, schokdempende hak, veiligheidsneus met schokdemping tot 200 joules, olie- en benzinebestendige buitenzool, antiperforatiezool, waterafstotend (niet waterdicht)
Datasheets(X)
Aanbevolen voor:
- Tuinbouw en tuinaanleg
- Algemeen industrieel gebruik
- Interieurbouw
- Magazijnwerk/logistiek
- Aanleg sanitaire installaties
- Timmerwerk/meubelmakerij
Geschikt voor:
- Elektrotechniek (spanning tot < 1.000 volt)
- Aanleg van CV en airco-installaties
- Bouw
- Garages
- Land- en bosbouw
- Machinebouw
- Staal- en lichtmetaalconstructie
- Stukadoorswerk
- Civiele techniek
- Systeembouw
Kleur | Zwart, Rood |
Maat | 44 |
Ademend textiel | Rundleer |
Veiligheidscategorie | S3 |
Normering | ISO 20345 |
Voetbreedte | 11 (standaardbreedte veiligheidsschoenen) |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!