Halfcilinder EPS sluitsysteem
Halfcilinder EPS sluitsysteem
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Uitvoering | 5-pens |
Bouwtype | Compact |
Met boorbescherming | Ja |
Grendelbout | 8-voudig verstelbaar |
Buitenlengte x binnenlengte (A/B) | 27 x 10 mm |
Lengte (C) | 37 mm |
Tuimelaar niveau | 2 |
Tuimelaar actief | 5 |
Tuimelaar passief | 1 |
Comfort | 5 |
Cilinderbeveiliging | 5 |
Sleutelbeveiliging | 5 |
Materiaal | Messing/staal |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Glansniveau | Mat |
Aantal sleutels | 0 st |
Brandveiligheid getest | Ja |
Octrooibescherming tot en met kalenderjaar | 2041 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!