Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Half fitting A 505 Click

Half fitting A 505 Click

Art.-nr. 0687250550

EAN 4065746499224

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Half fitting A 505 Click

Art.-nr. 0687250550
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
Quick, easy and safe installation of a half fitting
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Vorm deurkruk

GE (Frankfurt-type)

Brandveiligheid getest

Nee

Geschikt voor

Huisdeuren

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Glansniveau

Mat

Dikte vierkant

8 mm

DIN-richting

DIN R/L

Gebruikscategorie

0 - Niet van toepassing

Milieuproductdeclaratie

Ja

Magazijntechnologie

Deurklink, los, Met veer

Plaatsingsdiepte

61 mm

Handvatlengte

130 mm

Handvatdiameter

21 mm

Diameter deurklinkbevestiging

17,8 mm

Rozetdiameter (binnen)

55 mm

Dikte van de rozet (binnen)

9 mm

Nokdiameter

8 mm

Gatafstand

38 mm

Materiaal rozet

0 - Niet van toepassing

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Montageplaat Voor bevestiging deurklink aan één zijde

MNTPLT-F.HNDLHO

x 1 st
Deurscharnier VLB huisdeur 3D FD

RECESHNGE-VLB-FRONT-HINGE-3D-FD-(A2-OPT)

Concealed door hinge for rebated doors with integrated groove for the rebate seal
x 1 st
Trekhendel ST/A100

PULHNDL-A2-ST/A100-MATT-600MM

x 1 st
Haakwisselstift

HOKPIN-F.HNDLHO-ST-(ZN)-8/10X80MM

Suitable for doors drilled on one side