Half cylinder 4KS keyed alike
Half cylinder 4KS keyed alike
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Type sluiting | Met dezelfde vergrendeling |
Uitvoering | Springless technology |
Bouwtype | Modular |
Met boorbescherming | Ja |
Grendelbout | 8-way adjustable |
Buitenlengte x binnenlengte (A/B) | 36 x 10 mm |
Lengte (C) | 46 mm |
Nood- en gevaarsfunctie (aan beide zijden afsluitbaar) | Nee |
Oppervlak van gesp | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlak van de klem | 0 - Niet van toepassing |
Tuimelaar niveau | 5 |
Tuimelaar actief | 12 |
Tuimelaar passief | 2 |
Comfort | 10 |
Cilinderbeveiliging | 8 |
Sleutelbeveiliging | 8 |
Materiaal | Messing |
Glansniveau | Mat |
Materiaal sleutel | Nikkelsilver |
Aantal sleutels | 3 st |
Brandveiligheid getest | Ja |
Normering | EN 1303: 2015 |
Octrooibescherming tot en met kalenderjaar | 2023 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!