Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Half cylinder 4KS keyed alike

Half cylinder 4KS keyed alike

Art.-nr. 0687077101
EAN 4099618285479

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

The spring-free technology makes it very easy to insert the reversible key
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Type sluiting

Met dezelfde vergrendeling

Uitvoering

Springless technology

Bouwtype

Modular

Met boorbescherming

Ja

Grendelbout

8-way adjustable

Buitenlengte x binnenlengte (A/B)

31 x 10 mm

Lengte (C)

41 mm

Nood- en gevaarsfunctie (aan beide zijden afsluitbaar)

Nee

Oppervlak van gesp

0 - Niet van toepassing

Oppervlak van de klem

0 - Niet van toepassing

Tuimelaar niveau

5

Tuimelaar actief

12

Tuimelaar passief

2

Comfort

10

Cilinderbeveiliging

8

Sleutelbeveiliging

8

Materiaal

Messing

Glansniveau

Mat

Materiaal sleutel

Nikkelsilver

Aantal sleutels

3 st

Brandveiligheid getest

Ja

Normering

EN 1303: 2015

Octrooibescherming tot en met kalenderjaar

2023

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Double cylinder 4KS keyed alike

DBCYL-4KS-KA-1STSYS-EDF-(NI)-31X31MM

The spring-free technology makes it very easy to insert the reversible key
x 1 st
Thumbturn cylinder 4KS keyed alike

TMBTURNCYL-4KS-KA-1STSYS-(NI)-31X31MM

The spring-free technology makes it very easy to insert the reversible key
x 1 st
Additional key 4KS

AY-ADDKEY-4KS-1STSYS-SL

The spring-free technology in the cylinder makes it very easy to insert the reversible key
x 1 st
Meetsleutel profielcilinder Type A

MRSEWRNCH-F.PRFLCYL-TYPA-ZD-SHRT

For measuring half, double or thumbturn profile cylinders and key switches on garage doors
x 1 st
Cilinderhangslot met profiel-halfcilinders

PADLOK-F.HALFCYL-BRS-A2-50MM

Slotcilinderspray

SLOTSPRAY 50 ML

Voor onderhoud aan alle soorten sloten