Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Half cylinder 4KS keyed alike

Half cylinder 4KS keyed alike

Art. N° 0687077101
EAN 4099618285479

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

The spring-free technology makes it very easy to insert the reversible key
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de fermeture

S'entrouvrant

Design

Technologie sans ressort

Type de construction

Modular

Avec dispositif anti-perçage

Oui

Languette d'arrêt

8-way adjustable

Longueur externe x longueur interne (A/B)

31 x 10 mm

Longueur (C)

41 mm

Fonction d'urgence et de danger (verrouillable des deux côtés)

Non

Surface de la boucle

0 - non applicable

Surface du clip

0 - sans objet

Niveau du tambour

5

Tambour actif

12

Tambour passif

2

Confort

10

Sécurité par cylindre

8

Sécurité par clé

8

Matière

Laiton

Niveau de brillance

Mat

Matériau des touches

Argent nickel

Nombre de clés

3 PCS

Protection contre les incendies certifiée

Oui

Normes

EN 1303: 2015

Protection par brevet jusqu'à l'année civile incluse

2023

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Double cylinder 4KS keyed alike

DBCYL-4KS-KA-1STSYS-EDF-(NI)-31X31MM

The spring-free technology makes it very easy to insert the reversible key
x 1 pcs
Thumbturn cylinder 4KS keyed alike

TMBTURNCYL-4KS-KA-1STSYS-(NI)-31X31MM

The spring-free technology makes it very easy to insert the reversible key
x 1 pcs
Additional key 4KS

AY-ADDKEY-4KS-1STSYS-SL

The spring-free technology in the cylinder makes it very easy to insert the reversible key
x 1 pcs
Clé de mesure pour cylindre profilé, type A

MRSEWRNCH-F.PRFLCYL-TYPA-ZD-SHRT

Pour mesurer les cylindres profilés ou les interrupteurs à clé sur les portes de garage
x 1 pcs
Cadenas à cylindre pour demi-cylindre profilé

PADLOK-F.HALFCYL-BRS-A2-50MM

Spray pour vérin de fermeture

ENTRETIEN SERRURES

Pour l'entretien de tous types de cylindres