Hakhamer MH 5-XES
Hakhamer, MH 5-XES
BREEKHAMER MH 5-XES
Art.-nr. 07025631
EAN 4050382117236
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Krachtig maar stil
Het antitrillingssysteem beschermt de gewrichten van de gebruiker. Kortere boortijden met hoge slagkracht.
Zeer snelle vordering van de werkzaamheden
Beitelfunctie met een slagkracht van 8 joule
Moeiteloos werken
Met de 18 vergrendelbare beitelinstellingen kunnen aanpassingen aan elke mogelijke werkhoek worden gemaakt.
Hoog niveau van veiligheid en flexibiliteit
De extra handgreep met rubbercoating is gemakkelijk te verstellen en biedt gebruikers de juiste grip.
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V AC |
Frequentie | 50 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 1300 W |
Uitgaand vermogen | 615 W |
Min./max. aantal slagen | 1430-2840 t/min |
Gereedschapsopname | Geschikt voor SDS-max |
Slagenergie | 8 J |
Verstelbare beitelpositie | 18-voudig |
Machinegewicht | 6,2 kg |
Kabellengte | 4 m |
KOFFER V. MH 5-XES
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
KOFFERINLAY-MH 5-XES
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!