Hakhamer MH 5 BASIC
Hakhamer MH 5 BASIC
HAKHAMER-MH5-BASIC
Art.-nr. 07025611
EAN 4062856817610
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De schakelaarvergrendeling zorgt voor comfortabel werken bij continu gebruik
- Het geïntegreerde soft-close-systeem beschermt de gezondheid van de gebruiker door trillingen te verminderen
- De robuuste en lichtgewicht magnesium gegoten transmissiebehuizing wordt gebruikt voor een optimale warmteafgifte bij intensief gebruik op de bouwplaats
- Dankzij de geïntegreerde elektronica met constante snelheid worden vrijwel constante slagsnelheden onder belasting bereikt
- De slagsnelheid kan vooraf worden geselecteerd met de knop onder de hendel
- Twee service-LED's geven de komende veranderingen in de koolborstels en de beschikbare netspanning visueel aan
- Dankzij de elektronische zachte start is soepel starten mogelijk
- De herstartbeveiliging voorkomt onbedoeld opstarten na een stroomonderbreking
Datasheets(X)
- Licht tot middelzwaar hakken in muren van beton en metselwerk
- Hakken van kanalen in beton en metselwerk
- Vergroten van openingen
- Renovatie van beton
Nominale spanning | 230 V AC |
Frequentie | 50 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 1100 W |
Uitgaand vermogen | 730 W |
Min./max. aantal slagen | 0-3000 1/min |
Gereedschapsopname | Geschikt voor SDS-max |
Maximale slagenergie | 7,1 J |
Slagenergie | 7,1 J |
Verstelbare beitelpositie | Ja |
Machinegewicht | 5,7 kg |
Kabellengte | 6 m |
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!