Haftennagel Voor DIGA WO-1/21 Combi en Paslode IM 200
Haftennagel staal thermisch verzinkt
HAFTENNAGEL-(DIGA WO-1/21)-(TZN)-2,8X25
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geleverd in praktische draagdoos
- Zelfklevende rondkopnagels 21°
- 2 gaspatronen (1 patroon voor ongeveer 1000 nagels)
Nagels conform DIN EN 14592 en A1 (Eurocode 5)
Datasheets(X)
![]() | |
Nagellengte (Ls) | 25 mm |
Nageldiameter (Ø ds) | 2.8 mm |
Kopdiameter (Ø dk) | 7.0 mm |
Materiaal nagel | Staal |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Uitvoering | Gegroefd |
Aantal cartridges | 2 st |
Inhoud | 80 ml |
Aantal nagels | 2000 st |
Magazijnlengte (Lg) | 184 mm |