Haftennagel Edelstahl A2, magaziniert
Haftnagel DIGA WO-HN Edelstahl A2
NGL-(DIGA WO-HN)-GAS-A2-2,8X25
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferumfang:
- Rundkopf-Haftennägel 24°
- 2 Gaskartuschen 0864900002(1 Kartusche für ca. 1.000 Nägel)
Datenblätter(X)
Nagellänge (Ls) | 25 mm |
Nageldurchmesser (Øds) | 2,8 mm |
Kopfdurchmesser (Ø dk) | 7,5 mm |
Werkstoff Nagel | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Gerillt |
Anzahl Kartuschen | 2 STK |
Inhalt | 30 ml |
Anzahl Nägel | 2000 STK |
Magazinlänge (Lg) | 184 mm |