Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Haakwisselstift

HOKPIN-F.HNDLHO-ST-(ZN)-8X90MM

Art.-nr. 0688196290

EAN 4024835484817

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Haakwisselstift

Art.-nr. 0688196290
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
Suitable for doors drilled on one side

Geschikt voor eenzijdig geboorde deuren


Met deze stift wordt de rozet of vergelijkbaar beslag van binnen aan de deur bevestigd als zich aan de buitenkant een deurklink bevindt

Technische wijzigingen voorbehouden!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

DIN-richting

DIN R/L

Dikte vierkant

8 mm

Lengte (L)

90 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Veiligheidsrozet

SDF-A2-ROS-CK-11-MATT

RVS met profielcilindergat
x 1 st
Trekhendel ST/A100

PULHNDL-A2-ST/A100-MATT-600MM

x 1 st
Montageset voor RVS deurklink

MNTKIT-PULHNDL-A-WO-1SIDE/HIDDEN

Type A. Voor eenzijdige onzichtbare bevestiging op houten en kunststof deuren.