Haakse veiligheidsslijpmachine SWS 26-230-T
Haakse veiligheidsslijpmachine SWS 26-230-T
VEILIGHEID HAAKSE SLIJPM SWS 26-230-T
Art.-nr. 57070900
EAN 4062856000371
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gepatenteerde stofbescherming en een duurzame en robuuste motor van 2600 W zorgen voor een lange levensduur
- Mechanisch geremde schijf in minder dan 2,5 seconde.
- Een dodemansschakelaar met veiligheidsfunctie voorkomt onbedoeld inschakelen en onderbreekt de voeding bij loslaten, zodat de machine stopt
- Elektronische veiligheidsuitschakeling verhoogt de veiligheid van de gebruiker door de terugslag te verminderen wanneer de schijf vastloopt
- Dempingssysteem en geïntegreerde automatische balans verminderen de trillingen en vergemakkelijken het werken
- Draaibare hoofdhandgreep instelbaar in 4 standen; een extra handgreep, kan in 3 standen worden gemonteerd voor een optimale stand van de handgreep, afhankelijk van het type toepassing
- Met de snelontgrendelmoer kan de schijf zonder gereedschap worden vervangen
- Verstelling van de beschermkap zonder gereedschap
- Softstart
- Elektrische overbelastingsbescherming en herstartbeveiliging
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V AC |
Frequentie | 60 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 2600 W |
Maximaal onbelast toerental | 6600 t/min |
Maximale uitlooptijd | 2,5 s |
Max. diameter doorslijpschijf. | 230 mm |
Schroefdraadsoort x diameter | M14 |
Machinegewicht | 6,6 kg |
Kabellengte | 4 m |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!