Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Haakse stekker met randaarding Voor kabels tot 3G 2,5 mm²

Geaarde haakse stekker
HAAKSESTEKKER-RUBBER-250V-16A

Art.-nr. 096930216
EAN 4011231897488
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Door het optimale gripgebied kan de plug veilig worden geplaatst en verwijderd

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor binnen en buiten

Nominale stroom

16 A

Nominale spanning

250 V AC

Beschermklasse IP

IP 44

Maximale kabeldiameter

13 mm

Materiaal

Rubber

Kleur

Zwart

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Rubber slangleiding H07RN-F

KABEL-NETSNOER-H07RN-F-3ADERIG-1,5QMM

Verpakte artikelen
x 50 m