Haakse sluitring 45° voor hardhout
Hellingring 45°rond gat voor hardhout
HELLINGRING-45GR-STAAL-(A3K)-8,5-14XD25
Art.-nr. 0457700468
EAN 4056807470320
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De 45° hellingring kan snel worden gemonteerd door middel van een normale ronde boring in BauBuche, LVL of kruislaaghout (CLT)
- Vlakke afsluiting van het hout
- Staal blauw gepassiveerd (A3K)
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2
Datasheets(X)
Aansluiting op versterkingen of lippen van BauBuche, LVL of kruislaaghout (CLT).
Aansluiting van platte elementen van BauBuche, LVL of kruislaaghout (CLT) op massief houten balken.
Voor het verzinken van deze 45° hellingring voor hardhout moet worden voorgeboord met een 25mm-forstnerboor.
![]() | |
Binnendiameter (d) | 8,5 mm |
Insteekdiameter (d1) | 25 mm |
Buitendiameter (d2) | 25 mm |
Gatdiameter | 25 mm |
Effectieve lengte (n) | 8,25 mm |
Hoogte (h) | 14 mm |
Plaatsingsdiepte (h1) | 14 mm |
Diameter verzinkboring (D) | 15 mm |
Inschroefhoek | 45 graden |
Verzinkhoek (α) | 90 graden |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Productgewicht (per stuk) | 15,706 g |
Minimale/maximale materiaaldikte | 0,0-0,0 mm |
Geschikt voor schroef | ASSY 4 verzonken kop diameter 8 mm, ASSYplus VG verzonken kop diameter 8 mm, ASSY 3.0 verzonken kop diameter 8 mm |
Toepassingsgebied | Constructieve houtbouw, voor schroefverbindingen |
Goedkeuring | ETA-11/0190 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!