Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Haakse slijpmachine, afdekkap aan beide zijden WSH 230

PROTCOV-F.ANGLGRIND-2SIDES-D230

Art.-nr. 5707000113

EAN 4062856618804

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Haakse slijpmachine, afdekkap aan beide zijden WSH 230

Art.-nr. 5707000113
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
Voor het werken met glasvezelversterkte harsgebonden slijpschijven
  • Voor het werken met glasvezelversterkte harsgebonden slijpschijven
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor schijfdiameter

230 mm

Geschikte machines

Würth SWS 230 Power, Würth EWS 24-230, Würth EWS 24-230-S, Würth ANG 310

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Tweehands haakse slijpmachine EWS 24-230

HAAKSE SLIJPMACHINE EWS 24-230

Haakse slijpmachine van 2400 W voor schijven met een diameter van max. 230 mm
x 1 st
Tweehands haakse slijpmachine EWS 24-230-S

HAAKSE SLIJPMACHINE EWS 24-230-S

Haakse slijper van 2400 W met snelspanmoer, voor schijven met een diameter van max. 230 mm
x 1 st
Haakse veiligheidsslijpmachine SWS 26-230-T

VEILIGHEID HAAKSE SLIJPM SWS 26-230-T

Zeer krachtige en veilige haakse doorslijpmachine met een duurzame 2600W-motor, dodemansschakelaar en uitlooprem